Mensola per carichi pesanti VARIFIX® 41/41
Mensola pesante 41/41 VARIFIX
MENSOLA-PESANTE-VARIFIX-41X41-500MM
VARIFIX
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Comprensivo di tappi di chiusura
- Gruppi con ampiezza di serraggio ≤ 26 N/mm2
Certificato Cradle to Cradle®
- Riqualificazione dell'edificio con l'uso di materiali non dannosi
- Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza (L) | 533 mm |
Larghezza (B) | 49,5 mm |
Altezza (H) | 391 mm |
Larghezza profilo (BP) | 41 mm |
Altezza profilo (HP) | 41 mm |
Spessore profilo (tP) | 2,5 mm |
Lunghezza effettiva staffa (X) | 500 mm |
Lunghezza asola (LL1) | 20 mm |
Larghezza asola (LB1) | 12,5 mm |
Lunghezza asola 2 (LL2) | 25 mm |
Larghezza asola 2 (LB2) | 12,5 mm |
Superficie | Zincato a caldo |
Distanza fori fissaggio a parete (LA1) | 344 mm |
Distanza fori 2 (LA2) | 35 mm |
Materiale | Acciaio per costruzioni, 1.0037 precedentemente S235 JR |
Peso prodotto (per pezzo) | 3850 g |
Carico ammissibile per scenario di carico 9 | 2.07 kN |
Carico ammissibile per scenario di carico 8 | 3.1 kN |
Carico ammissibile per scenario di carico 7 | 24.82 kN/m |
Carico ammissibile per scenario di carico 6 | 16.55 kN/m |
Sostenibilità | Salva risorse |