Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Mensola per carichi pesanti VARIFIX® 41/41

Mensola pesante 41/41 VARIFIX
MENSOLA-PESANTE-VARIFIX-41X41-600MM

Cod. art. 0862009033

EAN 4056807515366

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Mensola per carichi pesanti VARIFIX® 41/41

Cod. art. 0862009033

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Staffa universale da parete per il fissaggio di tubazioni, ecc.
  • Comprensivo di tappi di chiusura

  • Gruppi con ampiezza di serraggio ≤ 26 N/mm2


Certificato Cradle to Cradle®


  • Riqualificazione dell'edificio con l'uso di materiali non dannosi

  • Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza (L)

638 mm

Larghezza (B)

49,5 mm

Altezza (H)

451 mm

Larghezza profilo (BP)

41 mm

Altezza profilo (HP)

41 mm

Spessore profilo (tP)

2,5 mm

Lunghezza effettiva staffa (X)

600 mm

Lunghezza asola (LL1)

20 mm

Larghezza asola (LB1)

12,5 mm

Lunghezza asola 2 (LL2)

25 mm

Larghezza asola 2 (LB2)

12,5 mm

Superficie

Zincato a caldo

Distanza fori fissaggio a parete (LA1)

404 mm

Distanza fori 2 (LA2)

35 mm

Materiale

Acciaio strutturale, 1.0037

Peso prodotto (per pezzo)

4650,000 g

Carico ammissibile per scenario di carico 9

1,97 kN

Carico ammissibile per scenario di carico 8

2,95 kN

Carico ammissibile per scenario di carico 7

18,48 kN/m

Carico ammissibile per scenario di carico 6

13,12 kN/m

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni