Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Mensola VARIFIX® 41/41 Acciaio zincato

Mensola VARIFIX 41/41 acciaio zincato
MENSOLA VARIFIX 41X41X1000MM

Cod. art. 0862009058

EAN 4053479264103

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Mensola VARIFIX® 41/41 Acciaio zincato

Cod. art. 0862009058

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Staffa a parete universale per il fissaggio di tubazioni, macchinari e altro
  • Tenuta sicura grazie alla piastra base stabile

  • Allineamento semplice grazie ai fori asolati della piastra base, ruotati di 90°

  • Tappo di chiusura incluso nella fornitura
Indicazione
  • Non per l'uso in esterni. Per impieghi all'esterno scegliere la gamma in acciaio inossidabile.

  • I nostri prodotti con certificato Cradle to Cradle Certified consentono di risparmiare risorse e sono a basso contenuto di sostanze nocive. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. In questo caso, l'attenzione è rivolta in particolare alla compatibilità con l'ambiente, ad esempio utilizzando materiale riciclato nel processo di produzione.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Ideale per il fissaggio di tubazioni, macchinari, ecc.

Lunghezza effettiva staffa (X)

1015 mm

Altezza piastra base (H)

126 mm

Larghezza piastra base (B)

50 mm

Spessore piastra base (t)

8 mm

Altezza profilo (HP)

41 mm

Larghezza profilo (BP)

41 mm

Spessore profilo (tP)

2,5 mm

Lunghezza asola (LL1)

20 mm

Larghezza asola (LB1)

13 mm

Distanza fori (LA1)

75 mm

Lunghezza asola 2 (LL2)

20 mm

Larghezza asola 2 (LB2)

12,5 mm

Distanza fori 2 (LA2)

35 mm

Carico ammissibile per scenario di carico 1

0,86 kN/m

Carico ammissibile per scenario di carico 2

0,86 kN

Carico ammissibile per scenario di carico 3

0,43 kN

Carico ammissibile per scenario di carico 4

0,43 kN

Carico ammissibile per scenario di carico 5

0,28 kN

Testato al fuoco

No

Superficie

Zincato

Materiale

Acciaio strutturale, 1.0037

Peso prodotto (per pezzo)

2890,000 g

Lunghezza

1000 mm

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni