Mensola VARIFIX® 41/82 Con piastra base grande
Mensola VARIFIX 41/82 piastra base grande acc zc
MENSOLA-41X41-DOPP-SP2,5-1000MM-BG
Prezzo per unità di imballaggio selezionata


Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Con certificato Cradle to Cradle®
- L'assenza di sostanze dannose da un valore aggiunto all’edificio nel quale viene installato
- Per l'uso in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Non per l'uso in esterni. Per l'impiego all'esterno, scegliere la gamma in acciaio inox.
Caratteristiche tecniche(X)
Mensola universale per il fissaggio a muro di tubazioni, canaline elettriche, macchinari e simili
![]() | |
Lunghezza effettiva staffa (X) | 1015 mm |
Altezza (H) | 210 mm |
Spessore piastra base (t) | 8 mm |
Altezza profilo (HP) | 82 mm |
Larghezza profilo (BP) | 41 mm |
Spessore profilo (tP) | 2.5 mm |
Lunghezza asola (LL1) | 25 mm |
Larghezza asola (LB1) | 13 mm |
Distanza fori (LA1) | 150 mm |
Lunghezza asola 2 (LL2) | 20 mm |
Larghezza asola 2 (LB2) | 12.5 mm |
Distanza fori 2 (LA2) | 35 mm |
Carico ammissibile per scenario di carico 1 | 2.74 kN/m |
Carico ammissibile per scenario di carico 2 | 2.78 kN |
Carico ammissibile per scenario di carico 3 | 1.39 kN |
Carico ammissibile per scenario di carico 4 | 1.39 kN |
Carico ammissibile per scenario di carico 5 | 0.35 kN |
Superficie | Tipo zincato |
Materiale | Acciaio strutturale, 1.0037 |
Peso prodotto (per pezzo) | 6840.000 g |
Sostenibilità | Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento |