Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Mensola VARIFIX® 41/82 con piastra base grande zincata

Mensola VARIFIX 41/82 piastra base grande acc zc
MENSOLA-41X41-DOPP-SP2,5-750MM-BG

Cod. art. 0862009066

EAN 4099618905414

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Mensola VARIFIX® 41/82 con piastra base grande zincata

Cod. art. 0862009066

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Tenuta sicura grazie alla piastra base grande

  • Fori asolati nella piastra base per facilitare l'allineamento e il montaggio
Indicazione
  • Non per l'uso in esterni. Per impieghi all'esterno scegliere la gamma in acciaio inossidabile.

  • I nostri prodotti con certificato Cradle to Cradle Certified consentono di risparmiare risorse e sono a basso contenuto di sostanze nocive. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. In questo caso, l'attenzione è rivolta in particolare alla compatibilità con l'ambiente, ad esempio utilizzando materiale riciclato nel processo di produzione.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Mensola universale per il fissaggio a muro di tubazioni, canaline elettriche, macchinari e simili

Lunghezza effettiva staffa (X)

765 mm

Altezza (H)

210 mm

Spessore piastra base (t)

10 mm

Altezza profilo (HP)

82 mm

Larghezza profilo (BP)

41 mm

Spessore profilo (tP)

2,5 mm

Lunghezza asola (LL1)

25 mm

Larghezza asola (LB1)

13 mm

Distanza fori (LA1)

150 mm

Lunghezza asola 2 (LL2)

20 mm

Larghezza asola 2 (LB2)

12,5 mm

Distanza fori 2 (LA2)

35 mm

Carico ammissibile per scenario di carico 1

3,73 kN/m

Carico ammissibile per scenario di carico 2

3,66 kN

Carico ammissibile per scenario di carico 3

1,83 kN

Carico ammissibile per scenario di carico 4

1,83 kN

Carico ammissibile per scenario di carico 5

0,46 kN

Testato al fuoco

No

Superficie

Zincato

Materiale

Acciaio strutturale, 1.0037

Peso prodotto (per pezzo)

5660,000 g

Lunghezza

775 mm