Mensola VARIFIX® 41/82 con piastra base grande zincata
Mensola VARIFIX 41/82 piastra base grande acc zc
MENSOLA-41X41-DOPP-SP2,5-1000MM-BG
Cod. art. 0862009067
EAN 4099618905407
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Tenuta sicura grazie alla piastra base grande
- Fori asolati nella piastra base per facilitare l'allineamento e il montaggio
- Non per l'uso in esterni. Per impieghi all'esterno scegliere la gamma in acciaio inossidabile.
- I nostri prodotti con certificato Cradle to Cradle Certified consentono di risparmiare risorse e sono a basso contenuto di sostanze nocive. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. In questo caso, l'attenzione è rivolta in particolare alla compatibilità con l'ambiente, ad esempio utilizzando materiale riciclato nel processo di produzione.
Caratteristiche tecniche(X)
Mensola universale per il fissaggio a muro di tubazioni, canaline elettriche, macchinari e simili
![]() | |
Lunghezza effettiva staffa (X) | 1010 mm |
Altezza (H) | 210 mm |
Spessore piastra base (t) | 10 mm |
Altezza profilo (HP) | 82 mm |
Larghezza profilo (BP) | 41 mm |
Spessore profilo (tP) | 2,5 mm |
Lunghezza asola (LL1) | 25 mm |
Larghezza asola (LB1) | 13 mm |
Distanza fori (LA1) | 150 mm |
Lunghezza asola 2 (LL2) | 20 mm |
Larghezza asola 2 (LB2) | 12,5 mm |
Distanza fori 2 (LA2) | 35 mm |
Carico ammissibile per scenario di carico 1 | 2,74 kN/m |
Carico ammissibile per scenario di carico 2 | 2,78 kN |
Carico ammissibile per scenario di carico 3 | 1,39 kN |
Carico ammissibile per scenario di carico 4 | 1,39 kN |
Carico ammissibile per scenario di carico 5 | 0,35 kN |
Testato al fuoco | No |
Superficie | Zincato |
Materiale | Acciaio strutturale, 1.0037 |
Peso prodotto (per pezzo) | 6900,000 g |
Lunghezza | 1020 mm |