Mensola VARIFIX® 41/22 D
Mensola VARIFIX 41/22 D acciaio zincato
MENSOLA VARIFIX DOPPIA 41X22-300MM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata


Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Tenuta sicura grazie alla piastra base stabile
- Allineamento semplice grazie ai fori asolati della piastra base, ruotati di 90°
- Tappo di chiusura incluso nella fornitura
- Non per l'uso in esterni. Per impieghi all'esterno scegliere la gamma in acciaio inossidabile.
- I nostri prodotti con certificato Cradle to Cradle Certified consentono di risparmiare risorse e sono a basso contenuto di sostanze nocive. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. In questo caso, l'attenzione è rivolta in particolare alla compatibilità con l'ambiente, ad esempio utilizzando materiale riciclato nel processo di produzione.
Staffa a parete universale per il fissaggio di tubazioni e l'instradamento di tubi
![]() | |
Lunghezza effettiva staffa (X) | 315 mm |
Altezza piastra base (H) | 125 mm |
Larghezza piastra base (B) | 50 mm |
Spessore piastra base (t) | 8 mm |
Altezza profilo (HP) | 44 mm |
Larghezza profilo (BP) | 41 mm |
Spessore profilo (tP) | 2.5 mm |
Lunghezza asola (LL1) | 20 mm |
Larghezza asola (LB1) | 13 mm |
Distanza fori (LA1) | 75 mm |
Lunghezza asola 2 (LL2) | 20 mm |
Larghezza asola 2 (LB2) | 12.5 mm |
Distanza fori 2 (LA2) | 35 mm |
Carico ammissibile per scenario di carico 1 | 9.86 kN/m |
Carico ammissibile per scenario di carico 2 | 3.11 kN |
Carico ammissibile per scenario di carico 3 | 1.55 kN |
Carico ammissibile per scenario di carico 4 | 1.55 kN |
Carico ammissibile per scenario di carico 5 | 1.04 kN |
Certificato antincendio | Sì |
Superficie | Tipo zincato |
Materiale | Acciaio strutturale, 1.0037 |
Peso prodotto (per pezzo) | 1400.000 g |
Sostenibilità | Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento |
Catalogo Würth (2)
Caratteristiche tecniche (0)
Certificati/ Documenti (1)