Profilo insonorizzante VARIFIX® Per isolamento acustico sul profilato
Profilo di isolamento VARIFIX
PROFILO INSONORIZ. VARIFIX 26/28-30M
VARIFIX
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Resistente agli agenti atmosferici e all'ozono
Certificato Cradle to Cradle®
- Riqualificazione dell'edificio con l'uso di materiali non dannosi
- Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Caratteristiche tecniche(X)
Il profilo insonorizzate viene inserito nel profilato a C.
Larghezza (B) | 26 mm |
Larghezza di innesto (BE) | 17 mm |
Profondità di innesto (HE) | 12,5 mm |
Spessore profilo base (tp) | 5 mm |
Lunghezza (L) | 30000 mm |
Per profilato | 26 x 18 mm |
Materiale | EPDM (gomma di monomero etilene-propilene-diene) |
Per barre filettate | M8 |
Resistenza temperatura min/max | -50 al 120 °C |
Colore | Nero |
Sostenibilità | Salva risorse |