Profilo insonorizzante VARIFIX®
Profilo di isolamento in sezioni VARIFIX
PROFILO INSONORIZ. PRETAGL. 36 M10
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Resistente agli agenti atmosferici e all'ozono
Certificato Cradle to Cradle®
- Riqualificazione dell'edificio con l'uso di materiali non dannosi
- Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Caratteristiche tecniche(X)
Per l'isolamento acustico dei profilati, ad esempio per canali di aerazione. Questo profilo insonorizzante è idoneo anche per barre filettate.
Il profilo insonorizzate viene inserito nel profilato a C.
Larghezza (B) | 36 mm |
Larghezza di innesto (BE) | 21 mm |
Profondità di innesto (HE) | 12 mm |
Spessore profilo base (tp) | 6 mm |
Lunghezza (L) | 10 cm |
Per profilato | 36 x 36 mm |
Materiale | EPDM (gomma di monomero etilene-propilene-diene) |
Per barre filettate | M10 |
Resistenza temperatura min/max | -50 al 120 °C |
Colore | Nero |
Sostenibilità | Salva risorse |