Profilo insonorizzante VARIFIX®
Profilo di isolamento in sezioni VARIFIX
PROFILO INSONORIZ. PRETAGL. 41 M10
Prezzo per unità di imballaggio selezionata


Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Resistente agli agenti atmosferici e all'ozono
Certificato Cradle to Cradle®
- Riqualificazione dell'edificio con l'uso di materiali non dannosi
- Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Per l'isolamento acustico dei profilati, ad esempio per canali di aerazione. Questo profilo insonorizzante è idoneo anche per barre filettate.
Il profilo insonorizzate viene inserito nel profilato a C.
![]() | |
Larghezza (B) | 41 mm |
Larghezza di innesto (BE) | 26 mm |
Profondità di innesto (HE) | 12.5 mm |
Spessore profilo base (tp) | 7.5 mm |
Lunghezza (L) | 10 cm |
Per profilato | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Materiale | EPDM (gomma di monomero etilene-propilene-diene) |
Per barre filettate | M10 |
Resistenza temperatura min/max | -50 a 120 °C |
Colore | Nero |
Sostenibilità | Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento |
Catalogo Würth (2)
Caratteristiche tecniche (0)
Certificati/ Documenti (1)