Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Componenti di scorrimento

Connettore di scorrimento
CONNETTORE DI SCORRIMENTO M8

Cod. art. 0862049008

EAN 4011231792141

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Componenti di scorrimento

Cod. art. 0862049008

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per la compensazione di dilatazioni e ritiri di tubazioni e componenti sottoposti a variazioni di temperature (spostamento assiale)
  • Consente il movimento a pendolo

  • Fissaggio singolo montato direttamente su soffitto o su un profilato

  • Evita forze di tensione incontrollate sul supporto del tubo

  • Il dado combinato assicura il collegamento di una varietà di filettature, ad esempio M8/M10


Certificato Cradle to Cradle®


  • Riqualificazione dell'edificio con l'uso di materiali non dannosi

  • Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Indicazione

(1 kN = 100 kg)

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Utilizzato nella costruzione di tubazioni e impianti

Carico ammissibile

1,3 kN

Filettatura di collegamento (G)

M8

Filetto d'uscita (AG)

M8/M10

Lunghezza di scorrimento (X)

35 mm

Lunghezza filettatura (LG)

17 mm

Larghezza (B)

30 mm

Lunghezza (L)

60 mm

Altezza (H)

48 mm

Superficie

Zincato

Peso prodotto (per pezzo)

190,980 g

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni