Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dado a rombo VARIFIX®

Dado a rombo VARIFIX in acciaio zincato
DADO A ROMBO VARIFIX 26/28 - M10

Cod. art. 0862062410

EAN 4011231792233

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Dado a rombo VARIFIX®

Cod. art. 0862062410

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Consigliato per il fissaggio diretto di collari o per il fissaggio tra profilato a C ed elemento di giunzione.

Per profilato

26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm

Larghezza (B)

13 mm

Lunghezza (L)

22 mm

Tipo filettatura x diametro nominale (G)

M10

Spessore (t)

4 mm

Superficie

Zincato

Materiale

Acciaio

Peso prodotto (per pezzo)

6,300 g

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni