Dado a rombo VARIFIX®
Dado a rombo VARIFIX in acciaio zincato
DADO A ROMBO VARIFIX 26/28 - M6
Cod. art. 086206246
EAN 4011231792257
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Caratteristiche tecniche(X)
Consigliato per il fissaggio diretto di collari o per il fissaggio tra profilato a C ed elemento di giunzione.
![]() | |
Per profilato | 26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm |
Larghezza (B) | 13 mm |
Lunghezza (L) | 22 mm |
Tipo filettatura x diametro nominale (G) | M6 |
Spessore (t) | 4 mm |
Superficie | Zincato |
Materiale | Acciaio |
Peso prodotto (per pezzo) | 7,409 g |
Sostenibilità | Risorse, Inquinanti/emissioni |