Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dado a rombo VARIFIX®

Dado a rombo VARIFIX in acciaio zincato
DADO A ROMBO VARIFIX 36 - M10

Cod. art. 0862063310

EAN 4011231792295

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Dado a rombo VARIFIX®

Cod. art. 0862063310

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Consigliato per il fissaggio diretto di collari o per il fissaggio tra profilato a C ed elemento di giunzione.

Per profilato

36 x 36 mm

Larghezza (B)

18 mm

Lunghezza (L)

30 mm

Tipo filettatura x diametro nominale (G)

M10

Spessore (t)

6 mm

Superficie

Zincato

Materiale

Acciaio

Peso prodotto (per pezzo)

21,131 g

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni