Dado a rombo VARIFIX®
Dado a rombo VARIFIX in acciaio zincato
DADO A ROMBO VARIFIX 36 - M8
Cod. art. 086206338
EAN 4011231792356
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Caratteristiche tecniche(X)
Consigliato per il fissaggio diretto di collari o per il fissaggio tra profilato a C ed elemento di giunzione.
![]() | |
Per profilato | 36 x 36 mm |
Larghezza (B) | 18 mm |
Lunghezza (L) | 30 mm |
Tipo filettatura x diametro nominale (G) | M8 |
Spessore (t) | 6 mm |
Superficie | Zincato |
Materiale | Acciaio |
Peso prodotto (per pezzo) | 22,371 g |
Sostenibilità | Risorse, Inquinanti/emissioni |