Dado a rombo VARIFIX®
Vite testa martello VARIFIX, acc zc, zigrinatura
DADO A ROMBO P/PROF.41MM M10
Cod. art. 0862064010
EAN 4011231792394
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Tipo di fissaggio
- Resistente alla scorrimento, da utilizzare in abbinamento a vite testa esagonale, elemento filettato o barra filettata (4.6), rondella e dado
- Resistente alla scorrimento
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Caratteristiche tecniche(X)
Consigliato per il fissaggio diretto di collari o per il fissaggio tra profilato a C ed elemento di giunzione
![]() | |
Per profilato | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 86 mm, 41 x 128 mm |
Larghezza (B) | 20 mm |
Lunghezza (L) | 35 mm |
Tipo filettatura x diametro nominale (G) | M10 |
Spessore (t) | 6 mm |
Superficie | Zincato |
Materiale | Acciaio |
Peso prodotto (per pezzo) | 26,500 g |
Sostenibilità | Risorse, Inquinanti/emissioni |