Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dado a rombo VARIFIX®

Vite testa martello VARIFIX, acc zc, zigrinatura
DADO A ROMBO P/PROF.41MM M12

Cod. art. 0862064012

EAN 4038898491309

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Dado a rombo VARIFIX®

Cod. art. 0862064012

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Adatto anche per profilati con dentatura

Tipo di fissaggio


  • Resistente alla scorrimento, da utilizzare in abbinamento a vite testa esagonale, elemento filettato o barra filettata (4.6), rondella e dado

  • Resistente alla scorrimento


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Consigliato per il fissaggio diretto di collari o per il fissaggio tra profilato a C ed elemento di giunzione

Per profilato

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Larghezza (B)

20 mm

Lunghezza (L)

35 mm

Tipo filettatura x diametro nominale (G)

M12

Spessore (t)

6 mm

Superficie

Zincato

Materiale

Acciaio

Peso prodotto (per pezzo)

25,510 g

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni