Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Piastrina per profilati VARIFIX® per tutti i profilati 26 e 28

Dado di scorrimento combinato 26/28 VARIFIX
PIASTRA VARIFIX PROFILATI 26/28 M10

Cod. art. 0862064099

EAN 4046778919256

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Piastrina per profilati VARIFIX® per tutti i profilati 26 e 28

Cod. art. 0862064099

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per profilato

26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm

Larghezza (B)

22,5 mm

Lunghezza (L)

23 mm

Tipo filettatura x diametro nominale (G)

M10

Spessore (t)

5 mm

Superficie

Zincato

Materiale

Acciaio

Peso prodotto (per pezzo)

17,000 g

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni