Piastrina per profilati VARIFIX®
Piastrina per profilati VARIFIX 36/41 acc zinc
PIASTRA VARIFIX PROFILATI 36/41 M10
Cod. art. 0862064101
EAN 4045727151563
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- I nostri prodotti Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La normativa valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. In questo caso, l'attenzione è rivolta in particolare alla conservazione delle risorse, ad esempio utilizzando materiale riciclato nel processo di produzione.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per profilato | 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 36 x 36 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Larghezza (B) | 29 mm |
Lunghezza (L) | 33 mm |
Tipo filettatura x diametro nominale (G) | M10 |
Spessore (t) | 6 mm |
Superficie | Zincato |
Materiale | Acciaio |
Peso prodotto (per pezzo) | 40,104 g |
Sostenibilità | Risorse, Inquinanti/emissioni |