Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Piastrina per profilati VARIFIX®

Piastrina per profilati VARIFIX 36/41 acc zinc
PIASTRA PER PROFILI M16

Cod. art. 0862064103

EAN 4046778044279

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Piastrina per profilati VARIFIX®

Cod. art. 0862064103

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per tutti i profilati di tipo 36 e 41
  • I nostri prodotti Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La normativa valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. In questo caso, l'attenzione è rivolta in particolare alla conservazione delle risorse, ad esempio utilizzando materiale riciclato nel processo di produzione.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per profilato

41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 36 x 36 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Larghezza (B)

29 mm

Lunghezza (L)

33 mm

Tipo filettatura x diametro nominale (G)

M16

Spessore (t)

6 mm

Superficie

Zincato

Materiale

Acciaio

Peso prodotto (per pezzo)

34,735 g

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni