Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite a testa martello VARIFIX® fissaggio standard tipo preassemblato con dado e rondella, zincato

Vite testa martello VARIFIX Standardfix acciaio zc
V.T.MARTELLO COMPL.VAR.26/28-M8X30

Cod. art. 0862100002

EAN 4024835219518

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite a testa martello VARIFIX® fissaggio standard tipo preassemblato con dado e rondella, zincato

Cod. art. 0862100002

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Perno filettato, classe di resistenza 4.6



I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Consigliato per il fissaggio diretto di collari

Per profilato

26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm

Diametro nominale (G)

8 mm

Lunghezza (testa martello e perno filettato) (LG)

30 mm

Diametro rondella (d2)

25 mm

Lunghezza (L)

22 mm

Larghezza (B)

13 mm

Spessore (t)

4 mm

Spessore rondella (h1)

1,5 mm

Superficie

Zincato

Materiale

Acciaio

Peso

26 g

Tipo filettatura

Filetto metrico

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni