Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite a testa martello VARIFIX® fissaggio standard tipo preassemblato con dado e rondella, zincato

Vite testa martello VARIFIX Standardfix acciaio zc
V.T.MARTELLO COMPL.VAR.36-M8X60

Cod. art. 0862100012

EAN 4024835219587

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite a testa martello VARIFIX® fissaggio standard tipo preassemblato con dado e rondella, zincato

Cod. art. 0862100012

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Perno filettato, classe di resistenza 4.6



I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Consigliato per il fissaggio diretto di collari

Per profilato

36 x 36 mm

Diametro nominale (G)

8 mm

Lunghezza (testa martello e perno filettato) (LG)

60 mm

Diametro rondella (d2)

30 mm

Lunghezza (L)

30 mm

Larghezza (B)

18 mm

Spessore (t)

6 mm

Spessore rondella (h1)

3,0 mm

Superficie

Zincato

Materiale

Acciaio

Peso

59 g

Tipo filettatura

Filetto metrico

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni