Vite a testa martello VARIFIX® fissaggio standard tipo preassemblato con dado e rondella, zincato
Vite testa martello VARIFIX Standardfix acciaio zc
V.T.MARTELLO COMPL.VAR.41-M8X40
Cod. art. 0862100030
EAN 4024835219631
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Perno filettato, classe di resistenza 4.6
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Caratteristiche tecniche(X)
Consigliato per il fissaggio diretto di collari
![]() | |
Per profilato | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Diametro nominale (G) | 8 mm |
Lunghezza (testa martello e perno filettato) (LG) | 40 mm |
Diametro rondella (d2) | 40 mm |
Lunghezza (L) | 35 mm |
Larghezza (B) | 20 mm |
Spessore (t) | 6 mm |
Spessore rondella (h1) | 3 mm |
Superficie | Zincato |
Materiale | Acciaio |
Peso | 72 g |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Sostenibilità | Risorse, Inquinanti/emissioni |