Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite a testa martello VARIFIX® fissaggio standard Preassemblato con dado e rondella, zincato

Vite testa martello VARIFIX Standardfix acciaio zc
V.T.MARTELLO COMPL.VAR.41-M10X60
VARIFIX

Cod. art. 0862100041
EAN 4024835219686

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Perno filettato, classe di resistenza 4.6



I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Consigliato per il fissaggio diretto di collari

Per profilato

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Diametro nominale (G)

10 mm

Lunghezza (testa martello e perno filettato) (LG)

60 mm

Diametro rondella (d2)

40 mm

Lunghezza (L)

35 mm

Larghezza (B)

20 mm

Spessore (t)

6 mm

Spessore rondella (h1)

3 mm

Superficie

Tipo zincato

Materiale

Acciaio

Peso

92 g

Tipo filettatura

Filetto metrico

Sostenibilità

Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento