Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite a testa martello VARIFIX® fissaggio standard tipo preassemblato con dado e rondella, zincato

Vite testa martello VARIFIX Standardfix acciaio zc
VITE TESTA A MARTELLO PRFL41 M12X30

Cod. art. 0862100050

EAN 4038898490265

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite a testa martello VARIFIX® fissaggio standard tipo preassemblato con dado e rondella, zincato

Cod. art. 0862100050

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Perno filettato, classe di resistenza 4.6



I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Consigliato per il fissaggio diretto di collari

Per profilato

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Diametro nominale (G)

12 mm

Lunghezza (testa martello e perno filettato) (LG)

30 mm

Diametro rondella (d2)

40 mm

Lunghezza (L)

35 mm

Larghezza (B)

20 mm

Spessore (t)

6 mm

Spessore rondella (h1)

3,5 mm

Superficie

Zincato

Materiale

Acciaio

Peso

90 g

Tipo filettatura

Filetto metrico

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni