Elemento insonorizzante VARIFIX® - C2C Con rondella
Elemento isolante VARIFIX
ELMENTO INSONORIZZANTE VARIFIX M8
VARIFIX
Prezzo per unità di imballaggio selezionata


Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per installazioni a prova di rumore e vibrazioni
Con certificato Cradle to Cradle®
- L'assenza di sostanze dannose da un valore aggiunto all’edificio nel quale viene installato
- Per l'uso in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
L'elemento insonorizzante viene inserito nel profilato.
![]() | |
Diametro foro rotondo (RL) | 8.5 mm |
Altezza (H) | 17 mm |
Diametro (ØD) | 27 mm |
Per barre filettate | M8 |
Peso prodotto (per pezzo) | 10.600 g |
Per profilato | 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 36 x 36 mm, 28 x 28 mm, 26 x 26 mm, 26 x 18 mm |
Sostenibilità | Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento |
Caratteristiche tecniche (0)
Certificati/ Documenti (0)