Elemento insonorizzante VARIFIX® - C2C Con rondella
Elemento isolante VARIFIX
ELEM-ISOLANT-ACUST-VIBRAZ-VARIFIX-M10
VARIFIX
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per installazioni a prova di rumore e vibrazioni
Con certificato Cradle to Cradle®
- L'assenza di sostanze dannose da un valore aggiunto all’edificio nel quale viene installato
- Per l'uso in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Caratteristiche tecniche(X)
L'elemento insonorizzante viene inserito nel profilato.
Diametro foro rotondo (RL) | 10,5 mm |
Altezza (H) | 17 mm |
Diametro (ØD) | 27 mm |
Per barre filettate | M10 |
Peso prodotto (per pezzo) | 10,260 g |
Per profilato | 41 x 62 mm |
Sostenibilità | Salva risorse |