Dado a rombo
Dado a rombo per profilato a C
DADO-A-ROMBO-(A2K)-24X16X6MM-M10
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Particolarmente adatto per il fissaggio di tronchetti filettati o barre filettate
- La forma particolare del dado permette l’inserimento in un qualsiasi punto del profilato
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Larghezza (B) | 16 mm |
Lunghezza (L) | 24 mm |
Tipo filettatura x diametro nominale (G) | M10 |
Spessore (t) | 6 mm |
Superficie | Tipo zincato |
Materiale | Acciaio |
Peso prodotto (per pezzo) | 14.420 g |