Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado di fissaggio rapido VARIFIX<SUP>®</SUP> Systemfix Adattabile a tutti i profilati a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 26/18; 26/26; 28/28 e 36/36 - SYSTEMFIX 36 M10

Dado di fissaggio rapido VARIFIX® Systemfix Adattabile a tutti i profilati a C VARIFIX® 26/18; 26/26; 28/28 e 36/36

Dispositivo di fissaggio rapido Systemfix VARIFIX
SYSTEMFIX 36 M10

Cod. art. 0862102132
EAN 4050382115775
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
Dado di fissaggio rapido VARIFIX<SUP>®</SUP> Systemfix 41 Adattabile a tutti i profilati Varifix della serie 41

Dado di fissaggio rapido VARIFIX® Systemfix 41 Adattabile a tutti i profilati Varifix della serie 41

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 26/18

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 26/18

Dado di fissaggio rapido VARIFIX<SUP>®</SUP> Systemfix Con barra filettata

Dado di fissaggio rapido VARIFIX® Systemfix Con barra filettata

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP><SUP> </SUP>26/18

Mensola VARIFIX® 26/18

Collari per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock GS

Collari per tubazioni TIPP® Smartlock GS

Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP> 36/36

Mensola VARIFIX® 36/36

Vite a testa martello VARIFIX<SUP>®</SUP> fissaggio standard Preassemblato con dado e rondella, zincato

Vite a testa martello VARIFIX® fissaggio standard Preassemblato con dado e rondella, zincato

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado a rombo Wings per profilo 41 VARIFIX<SUP>®</SUP> Adattabile a tutti i profilati a C VARIFIX<SUP>®</SUP> della serie 41

Dado a rombo Wings per profilo 41 VARIFIX® Adattabile a tutti i profilati a C VARIFIX® della serie 41

Chiodo con collare Con bordino grande

Chiodo con collare Con bordino grande

Vite di congiunzione Acciaio zincato

Vite di congiunzione Acciaio zincato

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 36/36

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 36/36

Dado a rombo VARIFIX<SUP>®</SUP>

Dado a rombo VARIFIX®

Raccordo filettato DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco

Raccordo filettato DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 26/26

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 26/26

Staffa femmina VARIFIX<SUP>®</SUP>

Staffa femmina VARIFIX®

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS Con esclusiva chiusura rapida Würth per un'installazione veloce e sicura

Collare per tubazioni TIPP® Smartlock 2 GS Con esclusiva chiusura rapida Würth per un'installazione veloce e sicura

Tappi terminali per profilati

Tappi terminali per profilati

Dado di fissaggio rapido VARIFIX<SUP>®</SUP> Systemfix 41 Con barra filettata

Dado di fissaggio rapido VARIFIX® Systemfix 41 Con barra filettata

Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/41

Mensola VARIFIX® 41/41

Bullone rapido VARIFIX<SUP>®</SUP> Powerknopf 41 Per tutti i profilati 41, può essere utilizzato in ambienti interni

Bullone rapido VARIFIX® Powerknopf 41 Per tutti i profilati 41, può essere utilizzato in ambienti interni

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Piastrina per profilati VARIFIX<SUP>®</SUP>

Piastrina per profilati VARIFIX®

Graffe di fissaggio VARIFIX<SUP>®</SUP> zincato

Graffe di fissaggio VARIFIX® zincato

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/22

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/22

Tassello in materiale plastico multifunzione Zebra Shark<SUP>®</SUP> senza bordino

Tassello in materiale plastico multifunzione Zebra Shark® senza bordino

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 90° Con 3 fori asolati

Angolare di giunzione VARIFIX®, 90° Con 3 fori asolati

Dado a rombo VARIFIX<SUP>® </SUP>

Dado a rombo VARIFIX®

Piastrina per profilati VARIFIX<SUP>®</SUP> Per tutti i profilati di tipo 26 e 28

Piastrina per profilati VARIFIX® Per tutti i profilati di tipo 26 e 28

Ancorante a percussione W-ED/S

Ancorante a percussione W-ED/S

Perno filettato ISO 4027, acciaio 45H, zincato, passivato bianco (A2K)

Perno filettato ISO 4027, acciaio 45H, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado a rombo VARIFIX<SUP>® </SUP>

Dado a rombo VARIFIX®

Vite a testa martello per profilato TIPO 28/15

Vite a testa martello per profilato TIPO 28/15

Morsetto per putrella VARIFIX<SUP>®</SUP>

Morsetto per putrella VARIFIX®

Profilo multiuso VARIFIX<SUP>®</SUP>

Profilo multiuso VARIFIX®

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio inox A2

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio inox A2

Graffa per travetti VARIFIX<SUP>®</SUP> TS

Graffa per travetti VARIFIX® TS

Morsetto pesante VARIFIX<SUP>®</SUP> compatto Con foro filettato

Morsetto pesante VARIFIX® compatto Con foro filettato

Elemento insonorizzante VARIFIX<SUP>®</SUP> - C2C Con rondella

Elemento insonorizzante VARIFIX® - C2C Con rondella

Collare per tubazioni in acciaio inossidabile A4 TIPP<SUP>®</SUP> 2 pz

Collare per tubazioni in acciaio inossidabile A4 TIPP® 2 pz

Fissaggio a trapezio Con dado saldato

Fissaggio a trapezio Con dado saldato

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Staffa maschio VARIFIX<SUP>®</SUP>

Staffa maschio VARIFIX®

Vite autoforante pias<SUP>®</SUP> con testa esagonale e punta autoforante Acciaio cementato, zincato, passivato bianco

Vite autoforante pias® con testa esagonale e punta autoforante Acciaio cementato, zincato, passivato bianco

Graffa di fissaggio VARIFIX<SUP>®</SUP>

Graffa di fissaggio VARIFIX®

Tubetto terminale preisolato

Tubetto terminale preisolato

Spesso acquistato insieme a
Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 28/28

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 28/28

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 90°, premontato

Angolare di giunzione VARIFIX®, 90°, premontato

Tassello in ottone

Tassello in ottone

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Tassello universale multiuso 2C SHARK<SUP>® </SUP>TWIST Un unico tassello. Nodo a otto punte.

Tassello universale multiuso 2C SHARK® TWIST Un unico tassello. Nodo a otto punte.

Vite per calcestruzzo con filetto femmina W-BS/S

Vite per calcestruzzo con filetto femmina W-BS/S

Profilato in acciaio

Profilato in acciaio

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Punta per martelli

Punta per martelli

Nastro autoadesivo per isolamento termico

Nastro autoadesivo per isolamento termico

Nastro di fissaggio forato con perforazione marginale

Nastro di fissaggio forato con perforazione marginale

Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Robust

Collare per tubazioni TIPP® Robust

Jacket Kick Off 2025

Jacket Kick Off 2025

Rotoli carta

Rotoli carta

Tassello ad ancora W-KD con rondella e dado esagonale, acciaio zincato

Tassello ad ancora W-KD con rondella e dado esagonale, acciaio zincato

Collare pesante per tubazioni

Collare pesante per tubazioni

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Giunto a cerniera vario VARIFIX<SUP>®</SUP>

Giunto a cerniera vario VARIFIX®

Detergente per schiuma PU PURlogic® Clean

Detergente per schiuma PU PURlogic® Clean

Tassello in nylon con vite truciolare SHARK<SUP>®</SUP> Pro

Tassello in nylon con vite truciolare SHARK® Pro

Tassello universale bicomponente SHARK<SUP>®</SUP> TWIST

Tassello universale bicomponente SHARK® TWIST

Spray per manutenzione

Spray per manutenzione

Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15977, testa piana, alluminio/acciaio

Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15977, testa piana, alluminio/acciaio

Pennarello Punta grande

Pennarello Punta grande

Vite autoforante pias<SUP>®</SUP>, testa cilindrica bombata con bordino e impronta AW

Vite autoforante pias®, testa cilindrica bombata con bordino e impronta AW

Sigillante bituminoso

Sigillante bituminoso

Vite di congiunzione con impronta a chiave

Vite di congiunzione con impronta a chiave

Ancorante chimico Basic WIT-PM 200

Ancorante chimico Basic WIT-PM 200

Sturatubo  FAST

Sturatubo FAST

Miscelatore statico FILL & CLEAN

Miscelatore statico FILL & CLEAN

Camice protettivo, altri

Camice protettivo, altri

Dado flangiato zigrinato con denti di bloccaggio Acciaio, classe di resistenza 8, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado flangiato zigrinato con denti di bloccaggio Acciaio, classe di resistenza 8, zincato, passivato bianco (A2K)

Camera IP Smart

Camera IP Smart
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
O-ring, misure metriche

O-ring, misure metriche

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Detergente per freni

Detergente per freni

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle
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
Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070