Dado a rombo
Dado a rombo per profilato a C
DADO-A-ROMBO-(A2K)-24X16X6MM-M8
Cod. art. 08621028
EAN 4045989153299
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Particolarmente adatto per il fissaggio di tronchetti filettati o barre filettate
- La forma particolare del dado permette l’inserimento in un qualsiasi punto del profilato
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Larghezza (B) | 24 mm |
Lunghezza (L) | 16 mm |
Tipo filettatura x diametro nominale (G) | M8 |
Spessore (t) | 6 mm |
Superficie | Zincato |
Materiale | Acciaio |
Peso prodotto (per pezzo) | 13,925 g |
