Dado a rombo Wings per profilo 41 VARIFIX® per il collegamento di tutti i profilati di sostegno a C VARIFIX® C della serie 41
Profilo dado ad alette VARIFIX 41
DADO A ROMBO CON ALETTE-WINGS-M8
Cod. art. 0862104010
EAN 4050642916067
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Installazione rapida rispetto al dado scorrevole/dado scorrevole combinato
- Il dado ad alette Varifix non deve essere tenuto in posizione
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Dimensioni specificate non vincolanti. Prodotto soggetto a modifiche tecniche.
Caratteristiche tecniche(X)
Per il fissaggio di componenti di giunzione come angoli superiori, angoli interni, staffe triangolari, angolari 90° e 45°, piastre di collegamento ad L e a T e piastre di collegamento a ponte.
![]() | |
Larghezza (B) | 36 mm |
Spessore (t2) | 6 mm |
Tipo filettatura x diametro nominale (G) | M8 |
Per profilato | 41 x 124 mm, 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Peso | 26 g |
Classe di resistenza | 5.6 |
Materiale del componente di collegamento | PP - Polipropilene |
Tipo filettatura (160) | Filetto metrico |
Sostenibilità | Risorse, Inquinanti/emissioni |