Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado a rombo Wings per profilo 41 VARIFIX<SUP>®</SUP> Adattabile a tutti i profilati a C VARIFIX<SUP>®</SUP> della serie 41 - DADO A ROMBO CON ALETTE-WINGS-M10 Dado a rombo Wings per profilo 41 VARIFIX<SUP>®</SUP> Adattabile a tutti i profilati a C VARIFIX<SUP>®</SUP> della serie 41 - DADO A ROMBO CON ALETTE-WINGS-M10
Video dei prodotti su youtube

Durante la visualizzazione e la riproduzione di video incorporati sul sito http://www.wuerth.it, il provider di youtube potrebbe registrare le pagine a cui si accede e analizzare il comportamento di navigazione. Se l'utente attiva il contenuto, ad esempio accetta di visualizzarlo e riprodurlo, sul suo computer verrà installato un cookie per registrare il suo consenso all'utilizzo del proprio browser. Questo cookie non memorizza alcun dato personale.

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Politica sulla privacy e la pagina sui cookie.

In alternativa, è possibile utilizzare questo link per visualizzare il video sulla piattaforma del provider: https://youtu.be/r12ucV_xEVQ

Dado a rombo Wings per profilo 41 VARIFIX<SUP>®</SUP> Adattabile a tutti i profilati a C VARIFIX<SUP>®</SUP> della serie 41 - DADO A ROMBO CON ALETTE-WINGS-M10 - 1
Dado a rombo Wings per profilo 41 VARIFIX<SUP>®</SUP> Adattabile a tutti i profilati a C VARIFIX<SUP>®</SUP> della serie 41 - DADO A ROMBO CON ALETTE-WINGS-M10 - 2

Dado a rombo Wings per profilo 41 VARIFIX® Adattabile a tutti i profilati a C VARIFIX® della serie 41

Profilo dado ad alette VARIFIX 41
DADO A ROMBO CON ALETTE-WINGS-M10
VARIFIX

Cod. art. 0862104011
EAN 4050642916074

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Installazione rapida rispetto al dado scorrevole/dado scorrevole combinato

  • Il dado ad alette Varifix non deve essere tenuto in posizione


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Dimensioni specificate non vincolanti. Prodotto soggetto a modifiche tecniche.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per il fissaggio di componenti di giunzione come angoli superiori, angoli interni, staffe triangolari, angolari 90° e 45°, piastre di collegamento ad L e a T e piastre di collegamento a ponte.

Larghezza (B)

36 mm

Spessore (t2)

8 mm

Tipo filettatura x diametro nominale (G)

M10

Per profilato

41 x 124 mm, 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Tipo zincato

Peso

33 g

Classe di resistenza

5.6

Materiale del componente di collegamento

PP - Polipropilene

Tipo filettatura (160)

Filetto metrico

Sostenibilità

Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento