Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado di fissaggio rapido VARIFIX<SUP>®</SUP> Systemfix 41 Con barra filettata - SYSTEMFIX 41 M8 X 40 Dado di fissaggio rapido VARIFIX<SUP>®</SUP> Systemfix 41 Con barra filettata - SYSTEMFIX 41 M8 X 40
Video dei prodotti su youtube

Durante la visualizzazione e la riproduzione di video incorporati sul sito http://www.wuerth.it, il provider di youtube potrebbe registrare le pagine a cui si accede e analizzare il comportamento di navigazione. Se l'utente attiva il contenuto, ad esempio accetta di visualizzarlo e riprodurlo, sul suo computer verrà installato un cookie per registrare il suo consenso all'utilizzo del proprio browser. Questo cookie non memorizza alcun dato personale.

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Politica sulla privacy e la pagina sui cookie.

In alternativa, è possibile utilizzare questo link per visualizzare il video sulla piattaforma del provider: https://youtu.be/35PQwBbj4Aw

Dado di fissaggio rapido VARIFIX<SUP>®</SUP> Systemfix 41 Con barra filettata - SYSTEMFIX 41 M8 X 40 - 1
Dado di fissaggio rapido VARIFIX<SUP>®</SUP> Systemfix 41 Con barra filettata - SYSTEMFIX 41 M8 X 40 - 2

Dado di fissaggio rapido VARIFIX® Systemfix 41 Con barra filettata

Dado fiss. rapido VARIFIX Systemfix 41 barra fil.
SYSTEMFIX 41 M8 X 40

Cod. art. 0862104110

EAN 4050642915886

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Dado di fissaggio rapido VARIFIX® Systemfix 41 Con barra filettata

Cod. art. 0862104110

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Fissaggio immediato con 1/4 di giro



Ottima adesione al profilato


Si adatta perfettamente alla sede nel profilato - possibilità di eseguire allineamenti



Montaggio con una sola mano


Facilita il montaggio, soprattutto quando si lavora su scale



Possibilità di sospensione ottimale con barre filettate molto lunghe


Per tutti i modelli Systemfix 41



I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Adattabile a tutti i profilati a C Varifix® della serie 41.


Consigliato per il fissaggio diretto di collari.

Lunghezza (L)

40 mm

Larghezza (B)

38 mm

Spessore materiale (t1)

3 mm

Lunghezza filettatura (LG)

40 mm

Spessore (t2)

6 mm

Tipo filettatura x diametro nominale (G)

M8

Per profilato

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Resistenza temperatura min/max

-40 a 90 °C

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Peso

79 g

Materiale del componente di collegamento

POM - Poliossimetilene

Tipo filettatura (160)

Filetto metrico

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni