Dado di fissaggio rapido VARIFIX® Systemfix 41 Con barra filettata
Dado fiss. rapido VARIFIX Systemfix 41 barra fil.
SYSTEMFIX 41 M8 X 100
Cod. art. 0862104113
EAN 4050642915930
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Fissaggio immediato con 1/4 di giro
Ottima adesione al profilato
Si adatta perfettamente alla sede nel profilato - possibilità di eseguire allineamenti
Montaggio con una sola mano
Facilita il montaggio, soprattutto quando si lavora su scale
Possibilità di sospensione ottimale con barre filettate molto lunghe
Per tutti i modelli Systemfix 41
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Caratteristiche tecniche(X)
Adattabile a tutti i profilati a C Varifix® della serie 41.
Consigliato per il fissaggio diretto di collari.
![]() | |
Lunghezza (L) | 40 mm |
Larghezza (B) | 38 mm |
Spessore materiale (t1) | 3 mm |
Lunghezza filettatura (LG) | 100 mm |
Spessore (t2) | 6 mm |
Tipo filettatura x diametro nominale (G) | M8 |
Per profilato | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Resistenza temperatura min/max | -40 a 90 °C |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Peso | 97 g |
Materiale del componente di collegamento | POM - Poliossimetilene |
Tipo filettatura (160) | Filetto metrico |
Sostenibilità | Risorse, Inquinanti/emissioni |