Elemento antisismico W-SE 1
Elemento antisismico impianti W-SE 1 per VARIFIX
ELEMENTO-ANTISISMICO-STAFFAGGIO-(W-SE 1)
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per controventare i sistemi di staffaggio (Varifix e collari) al fine di renderli resistenti alle sollecitazioni sismiche
Caratteristiche principali:
- Corpo a forma di C in acciaio S275JR zincato bianco (spessore minimo zincatura 5 μm)
- Nottolino in acciaio AVP 11SMnPb37 zincato bianco (spessore minimo zincatura 5 μm)
- Da utilizzare in ambienti interni asciutti
- Da utilizzare in combinazione con le barre filettate M10
- Con scala angolare graduata per garantire che il controvento sia angolato correttamente
Il dimensionamento dello staffaggio statico e sismico deve essere effettuato da un tecnico abilitato.
Dati di tenuta
Il valore di resistenza alla trazione ammissibile Ramm è pari a 9,0 kN ≃ 900 kg e si applica a un'inclinazione di α = 45° ± 15° rispetto al piano orizzontale.
Il valore di resistenza dell'intero sistema di staffaggio antisismico dipende dallo schema di configurazione adottato per tutti gli elementi costituenti il sistema, e deve essere calcolato da un professionista abilitato.
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica
Elemento per lo staffaggio antisismico di impianti industriali
Rispettare l'intervallo di angolazione indicato: 45° ± 15°
Utilizzare dadi e rondelle M10 per fissare lo scorrimento dell'elemento W-SE 1 sulla barra filettata M10.
Materiale | Acciaio strutturale, 1.0044 |
Superficie | Fe/Zn5/C1A |
Peso prodotto (per pezzo) | 65.000 g |
Catalogo Würth (2)
Caratteristiche tecniche (0)
Certificati/ Documenti (0)