Elemento staffaggio impianti W-SE 5
Elemento staffaggio impianti W-SE 5 per VARIFIX
ELEMENTO-ANTISISMICO-STAFFAGGIO-(W-SE 5)
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per evitare l’instabilità delle barre filettate quando soggette a compressione in occasione di sollecitazioni sismiche
Principali caratteristiche:
- In acciaio S275JR zincato bianco (spessore minimo zincatura 5 μm)
- Per utilizzo in ambienti interni asciutti
- Da utilizzare in abbinamento a profilati a C Varifix 41x41 e a barre filettate M10
- Filetto femmina M10
Il dimensionamento dello staffaggio statico e sismico deve essere effettuato da un tecnico abilitato
L’elemento antisismico W-SE 5 serve a ridurre la lunghezza libera d’inflessione nelle barre filettate M10 adoperate nello staffaggio antisismico. Il numero di elementi da utilizzare e la loro posizione dipende dal dimensionamento dello staffaggio
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica
Sistemi di staffaggio di impianti industriali resistenti al sisma
Utilizzare l’elemento W-SE 5 per bloccare il profilato a C Varifix 41x41 alla barra filettata M10 mediante vite metrica M10 x 45 mm
Materiale | Acciaio strutturale, 1.0044 |
Superficie | Fe/Zn5/C1A |
Peso prodotto (per pezzo) | 37.000 g |
Catalogo Würth (2)
Caratteristiche tecniche (0)
Certificati/ Documenti (0)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.