Piastrina con occhiolo per il fissaggio di tubazioni
Occhielli di fissaggio tubi
OCCHIOLO-PIATTO-FILETTATO-M6
Prezzo per unità di imballaggio selezionata


Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Certificato Cradle to Cradle®
- Riqualificazione dell'edificio con l'uso di materiali non dannosi
- Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
Solo per fissaggi non portanti
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Il pressogetto di zinco non può essere esposto a temperature superiori a 80 °C.
- Nell'installazione di impianti di tubazioni con profilati, avvitando l'occhiolo di fissaggio femmina, si possono eseguire sospensioni tramite il nastro di fissaggio forato
- Sospensione di profilati a C, viti a testa martello, occhioli di fissaggio femmina, nastri di fissaggio forati
![]() | |
Materiale | Zinco pressofuso |
Lunghezza (L) | 37 mm |
Larghezza (B) | 22.5 mm |
Diametro foro (RL) | 12 mm |
Filettatura di collegamento (G) | M6 |
Sostenibilità | Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento |
Caratteristiche tecniche(X)