Piastrina con occhiolo
Occhiello di fissaggio in zinco pressofuso
PIASTRINA PIATTA FILETTATA M 8
Cod. art. 08621189
EAN 4011231793056
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Solo per fissaggi non portanti
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Il pressogetto di zinco non può essere esposto a temperature superiori a 80 °C.
Caratteristiche tecniche(X)
- Nell'installazione di impianti di tubazioni con profilati, avvitando la piastrina con occhiolo, si possono eseguire sospensioni tramite il nastro di fissaggio forato
- Sospensione di profilati, bulloni a testa martello, piastrine con occhiolo, nastri forati
![]() | |
Materiale | Zinco pressofuso |
Lunghezza (L) | 38 mm |
Larghezza (B) | 17,5 mm |
Diametro foro (RL) | 9 mm |
Filettatura di collegamento (G) | M8 |
Sostenibilità | Risorse, Inquinanti/emissioni |
Resilienza in linea retta | 2 kN |