Morsetto pesante VARIFIX®, standard con foro filettato
Morsetto pesante std VARIFIX con filetto passante
MORSETTO PESANTE SUPPORTO DI FISS.M8
Cod. art. 0862200001
EAN 4024835865340
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con approvazione VdS e utilizzo approvato in impianti antincendio stazionari
- Approvazione FM (eccetto M8)
- Con vite di regolazione esagonale DIN933/8.8; estremità vite con punta a coppa
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
I morsetti pesanti possono essere fissati con una piastrina di sicurezza. Negli impianti Sprinkler, secondo regolamento VdS, i morsetti devono essere assicurati se il diametro del tubo è superiore a DN 65.
Caratteristiche tecniche(X)
Per il fissaggio di tubi, impianti Sprinkler e canaline d'aerazione su travi a T, profili a U e ad angolo
![]() | |
Materiale | Ghisa malleabile |
Superficie | Zincato |
Carico ammissibile | 2,5 kN |
Tipo filettatura x diametro nominale (G) | M8 |
Altezza di presa (HK) | 23,7 mm |
Lunghezza (L) | 50 mm |
Altezza (H) | 45 mm |
Larghezza (B) | 21 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 144,688 g |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Sostenibilità | Risorse, Inquinanti/emissioni |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.