Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Morsetto pesante VARIFIX®, standard con foro passante non filettato

Morsetto pesante std VARIFIX acc znc foro passante
MORSETTO PESANTE SUPP. DI FISS. M8 D9

Cod. art. 0862200002

EAN 4024835865364

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Morsetto pesante VARIFIX®, standard con foro passante non filettato

Cod. art. 0862200002

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Con approvazione VdS e utilizzo approvato in impianti antincendio stazionari

  • Omologazione FM

  • Con vite di regolazione esagonale DIN933/8.8; estremità vite con punta a coppa


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Indicazione

I morsetti pesanti possono essere fissati con una piastrina di sicurezza. Negli impianti Sprinkler, secondo regolamento VdS, i morsetti devono essere assicurati se il diametro del tubo è superiore a DN 65.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per il fissaggio di tubi, impianti Sprinkler e canaline d'aerazione su travi a T, profili a U e ad angolo

Materiale

Ghisa malleabile

Superficie

Zincato

Carico ammissibile

2,5 kN

Altezza di presa (HK)

24 mm

Diametro foro (RL)

9 mm

Lunghezza (L)

50 mm

Altezza (H)

45 mm

Larghezza (B)

20,5 mm

Peso prodotto (per pezzo)

143,968 g

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni