Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Morsetto pesante VARIFIX®, standard con foro filettato

Morsetto pesante std VARIFIX con filetto passante
MORSETTO PESANTE SUPPORTO D/FISS.M10

Cod. art. 0862200003

EAN 4024835865371

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Morsetto pesante VARIFIX®, standard con foro filettato

Cod. art. 0862200003

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Con approvazione VdS e utilizzo approvato in impianti antincendio stazionari

  • Approvazione FM (eccetto M8)

  • Con vite di regolazione esagonale DIN933/8.8; estremità vite con punta a coppa


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Indicazione

I morsetti pesanti possono essere fissati con una piastrina di sicurezza. Negli impianti Sprinkler, secondo regolamento VdS, i morsetti devono essere assicurati se il diametro del tubo è superiore a DN 65.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per il fissaggio di tubi, impianti Sprinkler e canaline d'aerazione su travi a T, profili a U e ad angolo

Materiale

Ghisa malleabile

Superficie

Zincato

Carico ammissibile

2,5 kN

Tipo filettatura x diametro nominale (G)

M10

Altezza di presa (HK)

21 mm

Lunghezza (L)

44 mm

Altezza (H)

42 mm

Larghezza (B)

21,6 mm

Peso prodotto (per pezzo)

143,727 g

Tipo filettatura

Filetto metrico

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Piastrina di sicurezza per morsetto pesante

PIASTRINA DI SICUREZZA M8-M12

Idonea per M8, M10, M12 e M16
x 25 pz.