Piastrina di sicurezza per morsetto pesante
Piastrina di sicurezza per morsetto pesante
PIASTRINA DI SICUREZZA M16
VARIFIX
Prezzo per unità di imballaggio selezionata


Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Con certificato Cradle to Cradle®
- L'assenza di sostanze dannose da un valore aggiunto all’edificio nel quale viene installato
- Per l'uso in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Attenzione! M16 fornibile su richiesta.
![]() | |
Lunghezza (L) | 400 mm |
Larghezza (B) | 40 mm |
Spessore (t) | 3.0 mm |
Diametro foro (RL1) | 12.5 mm |
Diametro foro 2 (RL2) | 17.0 mm |
Distanza 1 (A1) | 14.5 mm |
Distanza 2 (A2) | 19 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 356.320 g |
Superficie | Tipo zincato |
Materiale | Lamiera di acciaio, 1.0226 |
Sostenibilità | Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento |
Caratteristiche tecniche(X)