Morsetto pesante VARIFIX® compatto Con foro filettato
Morsetto pesante compatto con foro filett VARIFIX
MORSETTO PESANTE COMPATTO M8
VARIFIX
Prezzo per unità di imballaggio selezionata


Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con approvazione VdS e uso approvato per la costruzione di impianti antincendio stazionari.
- Con vite di regolazione esagonale DIN933/8.8; estremità vite con punta a coppa
- Con dimensioni ridotte per installazioni elettriche
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
I morsetti pesanti possono essere fissati con una piastrina di sicurezza. Negli impianti Sprinkler, secondo regolamento VdS, i morsetti devono essere assicurati se il diametro del tubo è superiore a DN 65.
Per il fissaggio di tubi, impianti Sprinkler e canaline d'aerazione su travi a T, profili a U e ad angolo
![]() | |
Materiale | Ghisa malleabile |
Superficie | Tipo zincato |
Carico ammissibile | 1.2 kN |
Tipo filettatura x diametro nominale (G) | M8 |
Altezza di presa (HK) | 19 mm |
Lunghezza (L) | 38.5 mm |
Altezza (H) | 36.4 mm |
Larghezza (B) | 19 mm |
Spessore serrabile max. | 18 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 81.968 g |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Sostenibilità | Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento |
Catalogo Würth (2)
Caratteristiche tecniche (0)
Certificati/ Documenti (3)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.