Angolo per canale di areazione a Z VARIFIX® con elemento fonoassorbente integrato
Staffa di montaggio condotti aria, a Z
FISS. INSONOR. Z M8 P.TUBI ARIA
Cod. art. 08625020
EAN 4038898341994
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Fissaggio alla struttura tramite rivetti o viti Zebra pias
- Regolazione dell'altezza tramite barre filettate
I nostri prodotti "Cradle to Cradle Certified®" sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La normativa valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. In questo caso, l'attenzione è rivolta in particolare alla conservazione delle risorse, ad esempio utilizzando materiale riciclato nel processo di produzione.
Caratteristiche tecniche(X)
Per la sospensione di canali di aerazione con barre filettate M8 e M10
![]() | |
Per barre filettate | M8 |
Forza di carico max | 500 N |
Spessore (t) | 2,5 mm |
Larghezza (B) | 30 mm |
Lunghezza (L) | 30 mm |
Altezza (H) | 50 mm |
Peso | 64 g |
Superficie | Zincato |
Materiale | Acciaio |
Sostenibilità | Risorse, Inquinanti/emissioni |