Angolo per canale di areazione a L Varifix® Privo di elemento fonoassorbente
Staffa mont condotti aria, a L, senza protez acust
FISSAGGIO L 58MM P.TUBI ARIA
VARIFIX
Prezzo per unità di imballaggio selezionata


Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Sospensione zincata per canali di aerazione con barra filettata M8. È possibile anche l'installazione diretta a soffitto.
![]() | |
Per barre filettate (G) | M8 |
Forza di carico max | 500 N |
Superficie | Tipo zincato |
Spessore (t) | 2.5 mm |
Larghezza (B) | 30 mm |
Lunghezza asta (L1) | 58 mm |
Lunghezza asta 2 (L2) | 45 mm |
Lunghezza/larghezza asola (LBxLL) | 24 x 8,5 mm |
Diametro foro rotondo (RL) | 4.2 mm |
Peso | 46 g |
Materiale | Acciaio |
Esecuzione | Senza protezione acustica |
Sostenibilità | Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento |
Catalogo Würth (2)
Caratteristiche tecniche (0)
Certificati/ Documenti (0)