Staffa mont condotti aria, a L, senza protez acust
FISSAGGIO L 100MM P.TUBI ARIA
VARIFIX
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Sospensione zincata per canali di aerazione con barra filettata M8. È possibile anche l'installazione diretta a soffitto.
![]() | |
Per barre filettate (G) | M8 |
Forza di carico max | 500 N |
Superficie | Zincato |
Spessore (t) | 2,5 mm |
Larghezza (B) | 30 mm |
Lunghezza asta (L1) | 100 mm |
Lunghezza asta 2 (L2) | 45 mm |
Lunghezza/larghezza asola (LBxLL) | 24 x 8,5 mm |
Diametro foro rotondo (RL) | 4,2 mm |
Peso | 65 g |
Materiale | Acciaio |
Design | Senza protezione acustica |