Elemento di giunzione piatto VARIFIX® - C2C
Prolunga VARIFIX
FISS. INSON. DRITTO 208MM P.TUBI ARI
VARIFIX
Prezzo per unità di imballaggio selezionata


Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Non compatibile con la versione per carichi pesanti del sostegno per canale di aerazione a forma di L
![]() | |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Tipo zincato |
Lunghezza (L) | 208 mm |
Larghezza (B) | 30 mm |
Spessore (t) | 2.5 mm |
Diametro foro rotondo (RL) | 4.2 mm |
Lunghezza asola (LL) | 24 mm |
Larghezza asola (LB) | 8.5 mm |
Distanza fori (LA1) | 42 mm |
Distanza fori 2 (LA2) | 19 mm |
Distanza fori 3 (LA3) | 14 mm |
Peso | 133 g |
Sostenibilità | Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento |
Catalogo Würth (2)
Caratteristiche tecniche (0)
Certificati/ Documenti (0)