Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Fissaggio a trapezio con dado zigrinato per regolazione dell'altezza

Fissaggio a trapezio bussola filett.
TRAPEZIO C. BOCCOLA VARIFIX M8

Cod. art. 0862514002

EAN 4038898640875

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Fissaggio a trapezio con dado zigrinato per regolazione dell'altezza

Cod. art. 0862514002

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Fissaggio tramite montaggio passante con barra filettata M8 x 100 o bullone esagonale M8 x 100

  • Possibilità di utilizzare anche rivetti a tenuta stagna da 4,0 mm AIMg 5 (DIN 1725) o viti autoforanti da 4,2 mm in acciaio cementato (senza omologazione VdS)

  • Facilmente adattabile a diversi profili grecati grazie ai punti di piegatura predefiniti


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Indicazione

Approvato da VdS per il montaggio dei tubi.

Approvazione VdS n. G 410036

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Superficie

Zincato

Larghezza (B)

25 mm

Spessore materiale (t)

2,5 mm

Diametro foro rotondo (RL)

11 mm

Foro rotondo diametro 2 (RL2)

4,2 mm

Lunghezza asola (LL1)

16 mm

Larghezza asola (LB1)

8 mm

Carico ammissibile

0,8 kN

Materiale

Acciaio

Per barre filettate

M8

Sostenibilità

Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento