Fissaggio a trapezio Con dado zigrinato per la regolazione dell'altezza
Fissaggio a trapezio bussola filett.
TRAPEZIO C. BOCCOLA VARIFIX M10
VARIFIX
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Fissaggio tramite montaggio passante con barra filettata M8 x 100 o bullone esagonale M8 x 100
- Possibilità di utilizzare anche rivetti a tenuta stagna da 4,0 mm AIMg 5 (DIN 1725) o viti autoforanti da 4,2 mm in acciaio cementato (senza omologazione VdS)
- Facilmente adattabile a diversi profili grecati grazie ai punti di piegatura predefiniti
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Approvazione VdS per il fissaggio di tubi fino a DN 50.
Approvazione VdS n. G 410036
Caratteristiche tecniche(X)
Superficie | Zincato |
Larghezza (B) | 25 mm |
Spessore materiale (t) | 2,5 mm |
Diametro foro rotondo (RL) | 11 mm |
Foro rotondo diametro 2 (RL2) | 4,2 mm |
Lunghezza asola (LL1) | 16 mm |
Larghezza asola (LB1) | 8 mm |
Carico ammissibile | 0.8 kN |
Materiale | Acciaio |
Per barre filettate | M10 |
Sostenibilità | Salva risorse |