Ancoretta per lamiera grecata
Ancoretta per lamiera grecata
CAMPO D'IMPEGNO ANCORETTA GANCIO
VARIFIX
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Certificato Cradle to Cradle®
- Riqualificazione dell'edificio con l'uso di materiali non dannosi
- Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Caratteristiche tecniche(X)
Per il fissaggio di lampade, strisce a LED, canaline per cavi, tubi, cartelli segnaletici, decorazioni e sospensioni per controsoffitti
Lunghezza (L) | 60 mm |
Diametro gancio (ØD) | 5,2 mm |
Diametro interno gancio (ØDi) | 13 mm |
Carico ammissibile per spessore lamiera da 1 mm | 0.5 kN |
Carico ammissibile per spessore lamiera da 0,75 mm | 0.3 kN |
Sostenibilità | Salva risorse |